Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2103-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2103-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Siemens 3LD2103-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049759
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD21030TK53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=25, P/AC-23A BEI 400V=9,5KW FRONTBEFESTIGUNG VIERLOCHBEFESTIGUNG DREHANTRIEB ROT/GELB (NOT-AUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
92.5 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
187 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
25 A
Schaltleistung
640 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (max)
6000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,51*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,35*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 15,89*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 12,90*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,42*
Zubehör
Siemens
3LD92210A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
3LD92200B
ab € 6,54*
Zubehör
Siemens
3LD92202B
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.