Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-32/EA/SVB-SW Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton P1-32/EA/SVB-SW Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz
Eaton P1-32/EA/SVB-SW Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049757
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     053111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
690 V
Nominale Stromabgabe
32 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Merkmale
Typ
Kippschalter
Anzahl der Pole
3P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
017253
€ 2,75*
Zubehör
Eaton
061813
€ 13,22*
Zubehör
Eaton
062031
€ 13,79*
Zubehör
Moeller
029417
€ 2,04*
Zubehör
Moeller
027044
€ 1,79*
Zubehör
Eaton
022297
€ 1,82*
Zubehör
Eaton
027043
€ 0,66*
Zubehör
Eaton
046028
€ 3,22*
Zubehör
Eaton
091455
€ 1,96*
Zubehör
Eaton
105858
€ 9,56*
Zubehör
Eaton
105861
€ 9,57*
Zubehör
Eaton
105862
€ 37,45*
Zubehör
Eaton
105863
€ 52,94*
Zubehör
Eaton
118742
€ 34,46*
Zubehör
Eaton
205565
€ 1,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.