Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2704-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2704-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Siemens 3LD2704-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27048619
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD27040TK53
EAN/GTIN:
     4011209403611
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
HAUPT-/NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=100, P/AC-23A BEI 400V=37KW FRONTBEFESTIGUNG VIERLOCHBEFESTIGUNG DREHANTRIEB ROT/GELB (NOT-AUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
112.5 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
497 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
100 A
Schaltleistung
2000 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
6000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,54*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,98*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,91*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 13,72*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,73*
Zubehör
Siemens
3LD92800B
ab € 13,28*
Zubehör
Siemens
3LD92802B
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.