Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1404 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-1404 Anschlussblock Blau
Wago 2002-1404 Anschlussblock Blau
Wago 2002-1404 Anschlussblock Blau
Wago 2002-1404 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27046752
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
4-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,641*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11699*
€ 1,32922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99699*
€ 1,18642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94699*
€ 1,12692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1491
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1492
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0824*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 1,03395*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.