Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-7607 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-7607 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2016-7607 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2016-7607 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2016-7607 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     1886-M0192067
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-7607
EAN/GTIN:
     4045454725112
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme; PE-Einspeiseklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
20 - 4
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
85.7 mm
Höhe
40.8 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
161
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,91*
€ 4,20*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,354*
€ 4,304*
2 Tage
29
20
pro Stück
€ 4,98*
ab € 3,3831*
€ 4,3331*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,47*
2 Tage
290
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2076*
€ 4,6176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 3,3764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,47415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-402
ab € 0,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 1,8128*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.