Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2003-7641 Anschlussblock Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2003-7641 Anschlussblock Blau, Grau
Wago 2003-7641 Anschlussblock Blau, Grau
Wago 2003-7641 Anschlussblock Blau, Grau
Wago 2003-7641 Anschlussblock Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000584
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-7641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme nt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Grau
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
42.3 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,5016*
€ 1,8916*
2 Tage
634
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,6238*
€ 2,3038*
3 Tage
4063
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,31*
2 Tage
2188
50
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,8939*
€ 2,3339*
2 Tage
1243
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8916*
€ 2,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7516*
€ 2,0844
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5016*
€ 1,7869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,09228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,32495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,2944*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,50925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3708*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.