Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2003-7642 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2003-7642 Anschlussblock Grau
Wago 2003-7642 Anschlussblock Grau
Wago 2003-7642 Anschlussblock Grau
Wago 2003-7642 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044056
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-7642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
42.3 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9696*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51335*
€ 1,80089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38335*
€ 1,64619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2396*
€ 1,47512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1896*
€ 1,41562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1196*
€ 1,33232
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9696*
€ 1,15382
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,35678*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,4562*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,63535*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,5435*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-006
ab € 1,5335*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.