Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann BRIDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann BRIDGE
Bachmann BRIDGE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27041315
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Dicke
9 mm
Breite
146 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.