Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer A 1939 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer A 1939 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
Jou Jye Computer A 1939 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26969700
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 1939
EAN/GTIN:
     4711213206825
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 10m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
1080i, 480i, 480p, 720p
AWG Kabelgröße
30
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, joujye dvi-kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.