Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 470-AATP Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 12 Gbit/s Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 470-AATP Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 12 Gbit/s Schwarz, Metallisch
DELL 470-AATP Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 12 Gbit/s Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26914142
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-AATP
EAN/GTIN:
     5397184329894
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 2m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
36 pin 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8644)
Anschluss 2
36 pin 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8644)
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R430 - PowerEdge R530 - PowerEdge R930 - PowerEdge T330 - PowerEdge T430 - PowerEdge T630</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, dell sas cable
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.