Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan QBT2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QuickScan QBT2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Datalogic QuickScan QBT2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Datalogic QuickScan QBT2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26901362
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QBT2131-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
LINEARE ERFASSUNG
Der Linearcode spielt auch in einer Welt in der 2D-Codes auf dem Vormarsch sind noch immer eine dominante Rolle. So werden lange Barcodes nach wie vor in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt. Traditionelle Codes finden sich beispielsweise auf Abrechnungen von Versorgungsunternehmen, in der Dokumentenverarbeitung und auch im Verpackungsbereich. Diese langen Codes sind für echte Area-Imager aufgrund ihres kürzeren Sichtfeldes und der geringeren Tiefenschärfe eine wahre Herausforderung.

HÖHERE LEISTUNG
Das extra breite Sichtfeld des QuickScan QBT2131 Imager’s und seine besonders lange Scanzeile vereinfachen die Erfassung von langen Barcodes aus kurzer Distanz. Für den Anwender ist die Lesung dank der scharfen und klar erkennbaren Scanzeile einfach und schnell. Zudem sorgt die verbesserte Tiefenschärfe dafür, dass Codes aus intuitivem Abstand erfasst werden können. Das moderne Design ist das Erkennungszeichen der QuickScan Reihe und zeichnet die gesamte Familie aus.

FUNKMODELLE
Ausgestattet mit Bluetooth® Wireless Technologie, überträgt der QuickScan QBT2131 Imager Daten über seine Basisstation an das Hostsystem als auch an jedes andere Bluetooth kompatible Peripheriegerät.
Der QBT2131 Linear-Imager kann über sein Bluetooth HID Profil auch an jedes Tablet mit iOS oder Android Betriebssystem angeschlossen werden.
Der starke und innovative Li-Ionen Akku ermöglicht den gleichzeitigen Austausch von Akku und Scannerkontakten und sorgt so für eine regelmäßige Auffrischung der wichtigsten Teile eines mobilen Produktes.
Damit der Scanner auch ohne Ladestation eingesetzt werden kann, hat er am unteren Gehäuse einen MicroUSB Anschluss, der sowohl die Ladung des Akkus als auch der Hostkonfiguration ermöglicht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Eingangsspannung
4.75 - 14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
91 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
163 mm
Gewicht der Basis
221 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Bluetooth-Version
3.0+HS
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max)
400 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-70 - 70 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,16*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
6003-0940
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,48*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,54*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,18*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,05*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,14*
Zubehör
Datalogic
BC2030-WH-BT
ab € 109,76*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-BT
ab € 108,99*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,80*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,59*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,56*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.