| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26866245 Herst.-Nr.: 1617,4009 EAN/GTIN: 4011324169867 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone ersetzt Epson T1294 (C13T12944010) Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Epson Stylus Office B 42 WD Epson Stylus Office BX 305 F Epson Stylus Office BX 305 FW Epson Stylus Office BX 305 FW Plus Epson Stylus Office BX 320 FW Epson Stylus Office BX 525 WD Epson Stylus Office BX 535 WD Epson Stylus Office BX 625 FWD Epson Stylus Office BX 630 FW Epson Stylus Office BX 630 Series Epson Stylus Office BX 635 FWD Epson Stylus Office BX 925 FWD Epson Stylus Office BX 935 FWD Epson Stylus SX 230 Epson Stylus SX 235 Epson Stylus SX 235 W Epson Stylus SX 420 Series Epson Stylus SX 425 W Epson Stylus SX 430 Series Epson Stylus SX 430 W Epson Stylus SX 435 W Epson Stylus SX 438 W Epson Stylus SX 440 Series Epson Stylus SX 440 W Epson Stylus SX 445 W Epson Stylus SX 525 WD Epson Stylus SX 535 WD Epson Stylus SX 620 FW Epson Workforce 525 Epson Workforce 630 Epson Workforce WF-3010 DW Epson Workforce WF-3500 Series Epson Workforce WF-3520 DWF Epson Workforce WF-3530 DTWF Epson Workforce WF-3540 DTWF Epson Workforce WF-7015 Epson Workforce WF-7515 Epson Workforce WF-7525 Epson Stylus SX 420 W | | Seitenergebnis Farbtinte | 616 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 7 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | T1294 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone kmp yellow, druckerpatrone, druckerpatrone gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |