Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Doublepack E121D Druckerpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP Doublepack E121D Druckerpatrone Schwarz
KMP Doublepack E121D Druckerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26865762
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1616,4021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone ersetzt Epson T1281 (C13T12814011)
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson L 355 Epson Stylus Office BX 305 F Epson Stylus Office BX 305 FW Epson Stylus Office BX 305 FW Plus Epson Stylus S 22 Epson Stylus SX 125 Epson Stylus SX 130 Epson Stylus SX 230 Epson Stylus SX 235 Epson Stylus SX 235 W Epson Stylus SX 420 Series Epson Stylus SX 425 W Epson Stylus SX 430 Series Epson Stylus SX 430 W Epson Stylus SX 435 W Epson Stylus SX 438 W Epson Stylus SX 440 Series Epson Stylus SX 440 W Epson Stylus SX 445 W Epson Stylus SX 420 W
Seitenergebnis schwarze Tinte
200 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
T1281
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.