|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-26832184 Herst.-Nr.: ALL-BRICK-0011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das innovative Brick `R` knowledge System ermöglicht es, sich spielerisch mit Elektrotechnik und den wichtigsten Komponenten, Größen und Funktionsweisen auseinander zu setzen. Das System hilft zudem dabei, Elektronikwissen zu sammeln und mit Lerneffekt gebündelt an die nächste Generation weiter zu geben.
Die unterschiedlichen Brick Bausteine lassen sich ganz einfach zu individuellen Lösungen zusammenstecken und machen so einfache und auch komplexe Themen der Elektrotechnik erlebbar. Das offene System erlaubt es auch, Komponenten zu ergänzen und eigene Bausteine für Experimente hinzuzufügen. Das System ist auch für HF Experimente geeignet und macht es dadurch weltweit einzigartig. Die Brick `R` knowledge Steine verfügen über ein sehr einfach zu nutzendes und dennoch extrem zuverlässiges Stecksystem, mit dem sich die unterschiedlichen Komponenten verbinden lassen. Je nach Typ bieten die Steine die Möglichkeit, bis zu vier weitere Komponenten anzubinden und so ein komplexes und umfangreiches System zu entwickeln.
Der Baukasten lässt sich zur Erklärung elektrotechnischer Basics in der Grundschule genauso einsetzen, wie für komplexe Studentenprojekte, da er sich problemlos an das unterschiedliche Wissen der Nutzer anpasst. Weitere Informationen: Merkmale | Spannung | 1.5 V |  | Widerstand | 1000000 mΩ | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 100 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |