Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN-0154L4 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro FAN-0154L4 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz
Supermicro FAN-0154L4 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     1062-408381
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0154L4
EAN/GTIN:
     672042163298
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
40 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
22500 RPM
Kompatible Produkte
CSE-113MFTS, CSE-801LTS, CSE-813MFTS
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
15
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,73*
€ 16,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,49*
€ 17,36*
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,50*
ab € 12,93*
€ 17,97*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,67*
€ 20,21*
5 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,47*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.