Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-C7FS8LR-305M Netzwerkkabel Rot Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenkabel Kupfer, Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), Anzahl der Adern: 8, LSZH, Halogene: Nein, 305 m
Datenkabel Kupfer, Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), Anzahl der Adern: 8, LSZH, Halogene: Nein, 305 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26817233
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1287910000
EAN/GTIN:
     4050118079012
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Meterware, Kupferkabel, flexibel, Cat.7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.9 mm
Gewicht
12300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Rot
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
27/7
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 441,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,78*
€ 525,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,13*
€ 524,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,09*
€ 520,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,81*
€ 516,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.