Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück zu LF 15x15mm lgr LF1501567035 (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50762353
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF1501567035
EAN/GTIN:
     4012740026284
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) tehalit
endplatte (kabelkanal)

Endstück zu LF 15x15mm lgr LF1501567035 (VE10)

10x Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 15x15mm lichtgrau. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Endplatte, Endverschluss, Kabelkanalendstück, Kanalendstück, Endabschluss, Elektroinstallationskanalendstück, Seitenabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Blinddeckel, Deckel, Abschlussplatte, Abschlusskappe, Abdeckplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,654*
€ 0,984*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,702*
€ 1,042*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,81*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,03*
€ 8,85*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,603* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.