Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E211-16-20 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E211-16-20 Stromunterbrecher
ABB E211-16-20 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26804415
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703005R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
geräteschutzschalter abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
45 g
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, geräteschutzschalter 16a
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.