Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird VGA/VGA 30m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird VGA/VGA 30m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Gembird VGA/VGA 30m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26795448
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-PPVGA-30M-B
EAN/GTIN:
     8716309075848
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UL, ISO 9002
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 30 m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.