Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6253795 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6253795 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Helit H6253795 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26772477
Herst.-Nr.:
     H6253795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Büroschreibtisch
Bürotisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der stapelbare Behälter (max.)
4
Anzahl von Fächern
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Länge (mm)
196 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6253595
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.