Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6253595 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6253595 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Helit H6253595 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Helit H6253595 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98286779
Herst.-Nr.:
     H6253595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Technische Details
Tiefe
197 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Höhe
73 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6253795
ab € 10,74*
Ähnlich
Maped
575100
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.