Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow BC-1000ZS2 Kugelschreiber Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow BC-1000ZS2 Kugelschreiber Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber
Tombow BC-1000ZS2 Kugelschreiber Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26760434
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     BC-1000ZS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber mit filigraner Gestalt und japanischer Anmutung. Ein mehrfach prämierter, zeitloser Klassiker der Tombow-Kollektion.

Der faszinierend schlanke Tombow-Klassiker. Seine zierliche Gestalt erinnert an die Form einer Libelle ("Tombow" = jap. für "Libelle"). Erhältlich als Kugelschreiber und Druckbleistift in vier Farbkombinationen. Materialien: Messing (Schaft und Spitze), Stahl (Clip), Kautschuk (Griffstück und Druckknopf). Kugelschreiber - Minenfarbe: schwarz, Kugeldurchmesser: 0,7 mm, Mine: BR-VS-33. Druckbleistift - Strichstärke: 0,5 mm. Beide Schreibgeräte sind nachfüllbar. Ausgezeichnet mit dem red dot design award, Design-Preis des Design Center Stuttgart und dem Design Plus Award.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Nachfüllbar
Ja
Gehäuseform
Rund
Linienbreite
0.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
BR-VS-33
ab € 1,06*
Zubehör
Tombow
SH-1000ZS2
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.