Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine kurz BR-VS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine kurz BR-VS schwarz
Kugelschreibermine kurz BR-VS schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBBRVS33
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     BR-VS-33
EAN/GTIN:
     4901991557084
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
  • Kugelschreibermine, Kurzmine
  • Kugeldurchmesser 0,7mm
  • für ZOOM 707, 717, 727, 414, L102, Multi-Function Pen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
dokumentenecht:
nein
GPSR:
Tombow Pen & Pencil GmbH, Waldecker Str., 10, 64546, Mörfelden-Walldorf, Deutschland, www.tomboweurope.com, info@tomboweurope.com, +49 6105 309640
Länge:
67 mm
Marke:
Tombow
Minensystem:
Steckmine
Produktbezeichnung:
Kugelschreibermine
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Mine
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber mine, Kugelschreibermine, Kuglermine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,65*
1
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 2,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.