Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 77445 DVI-Kabel 5 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 77445 DVI-Kabel 5 m DVI-D Schwarz
S-Conn 77445 DVI-Kabel 5 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26728010
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77445
EAN/GTIN:
     4017538022370
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 5m
  • Anschlüsse: DVI-D Stecker - DVI-D Stecker 24+1
    - Haube: vergossen
    - Aufbau Schirmung: 80x0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
    - Kabel Aufbau: AWG 28
    - Adern Material: Kupfer
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Farbe Stecker: schwarz
    - Farbe Kabel: schwarz
    - Standart: DVI DUAL LINK
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Dual-Link-DVI
Ja
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.