Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline D-Sub, 1.8m VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline D-Sub, 1.8m VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Weiß
Tecline D-Sub, 1.8m VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26639105
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     32402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Nullmodemkabel
VGA Verlängerungskabel
nullmodemkabel 1,8 m
  • 9pol D-Sub Buchse an 9pol D-Sub Buchse
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.