Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell GEL IMPACT UM-153S Verschlossener Gelschreiber Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell GEL IMPACT UM-153S Verschlossener Gelschreiber Rot
Faber-Castell GEL IMPACT UM-153S Verschlossener Gelschreiber Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26586169
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     146821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Ein qualitativ hochwertiger Gelschreiber, ideal für extra breites Schreiben. Die dokumentenechte Geltinte ist wasserfest und lichtecht. Dank der ergonomischen Gummigriffzone steht auch einer längeren Anwendung nichts im Weg.

- Mit wasserfester und dokumentenechter Geltinte
- Für extra breites Schreiben
- Ergonomische Griffzone
- Nachfüllbar
- Schreibfarbe: rot
- Erhältlich in 3 Schreibfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verschlossener Gelschreiber
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Clip
Ja
Linienbreite
0.6 mm
Nachfüllbar
Ja
Wasserfest
Ja
Verblasst nicht
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146921
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.