Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 040.16 Briefumschlag Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Colompac CP 040.16 Briefumschlag Weiß
Colompac CP 040.16 Briefumschlag Weiß
Artikel-Nr.:
     505-5600273
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 040.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Länge (mm)
123 mm
Gewicht
20.6 g
Innenmaße (B x T x H)
220 x 121 x 20 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
160
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,38*
9 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,44*
3 Tage
950
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,44*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,27*
€ 0,48*
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 60,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartbox Pro
230111125-100
ab € 0,133*
Ähnlich
Soennecken
2382
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.