Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CD/DVD-Versandtasche CP040.16 12,1x22cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/417/a014417k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/417/a014417k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161584401
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP040.16
EAN/GTIN:
     4033657401605
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Medienversandverpackung für eine CD-ROM inklusive Brief. Höhere Steifigkeit durch Mittelsteg. Portooptimiert als Kompaktbrief. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
max. Anzahl der Datenträger:
1 Datenträger
Gewicht:
21
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Vollpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Versandtasche
Innenmaße:
121 x 220 mm (B x H)
Außenmaße:
123 x 222 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, CD-Brief, CD-Briefkuverts, CD-Versandhülle, CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche colompac weiss, karton-tasche colompac, karton tasche, CD/DVD Versandbriefe, CD/DVD Versandhüllen, CD/DVD Versandtaschen, CD/DVD Versandverpackungen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen, Versandverpackungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,38*
9 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,44*
3 Tage
950
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,45*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,27*
€ 0,48*
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartbox Pro
230111125-100
ab € 0,133*
Ähnlich
Soennecken
2382
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.