Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CD/DVD-Versandtasche CP040.16 12,1x22cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-161584401
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP040.16
EAN/GTIN:
     4033657401605
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Medienversandverpackung für eine CD-ROM inklusive Brief. Höhere Steifigkeit durch Mittelsteg. Portooptimiert als Kompaktbrief. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Versandtasche
Innenmaße:
220 x 121 x 3 mm (B x H x T)
Außenmaße:
222 x 123 x 3 mm (B x H x T)
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
max. Anzahl der Datenträger:
1 Datenträger
Gewicht:
21 g
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Vollpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, CD-Brief, CD-Briefkuverts, CD-Versandhülle, CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, briefhülle din lang of hk weiß, karton-tasche colompac, karton tasche, CD/DVD Versandbriefe, CD/DVD Versandhüllen, CD/DVD Versandtaschen, CD/DVD Versandverpackungen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen, Versandverpackungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,38*
9 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,44*
Lager 1682
950
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,44*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,27*
€ 0,48*
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartbox Pro
230111125-100
ab € 0,133*
Ähnlich
Soennecken
2382
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.