Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect 5m DVI-D m/m DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect 5m DVI-D m/m DVI-Kabel Schwarz
Microconnect 5m DVI-D m/m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26536030
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PRODVIHD5
EAN/GTIN:
     5712505316702
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
AWG Kabelgröße
26
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.