Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRODVIHD1.5 DVI-Kabel 1,5 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRODVIHD1.5 DVI-Kabel 1,5 m DVI-D Schwarz
Vivolink PRODVIHD1.5 DVI-Kabel 1,5 m DVI-D Schwarz
Vivolink PRODVIHD1.5 DVI-Kabel 1,5 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26536027
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODVIHD1.5
EAN/GTIN:
     5712505316665
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9.5 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
206 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA)
HDCP
Ja
Dual-Link-DVI
Ja
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
AWG Kabelgröße
26
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.