Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibaro FGFS-101 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor/Outdoor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibaro FGFS-101 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor/Outdoor Freistehend Kabellos
Fibaro FGFS-101 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor/Outdoor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26404183
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FGFS-101
EAN/GTIN:
     5902020528142
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR123A
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Technische Details
Zweck
Indoor/Outdoor
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabellos
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 40 %
Genauigkeit
0.5 °C
Betriebsradius
50 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FIBARO
DS-001
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.