Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39377 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39377 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 39377 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 39377 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 39377 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 39377 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26402438
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39377
EAN/GTIN:
     4002888393775
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Extender Classic DVI-D USB Audio für Distanzen bis 50m über Cat.6 UTP Kabel, unterstützt DVI-D bis 1920x1200, Full HD 1080p einschließlich Audio, HDCP, 3D und BluRay

Dieser KVM Extender überträgt DVI-D Single Link bzw. HDMI Signale mit Auflösungen bis 1920x1200 ohne Qualitätsverluste über Distanzen bis 50m in Echtzeit. Zusätzlich unterstützt er die Übertragung von USB Signalen. Zur Übertragung verwendet er zwei preiswerte RJ45 Kabel.

- DVI-D Single Link, DVI 2.0 kompatibel, unterstützt digitale DVI-D Auflösungen bis 1920 x 1200
- DVI-D und HDMI Unterstützung, einschließlich Audio, HDCP und 3D
- Unterstützt USB Devices und Datenraten bis USB 2.0/1.1 Full Speed 12 MBit/s.
- Integrierter USB Audioadapter zum Anschluss von Lautsprechern, Mikrofon und Line In
- Einfach zu bedienen und zu installieren - keine Softwareinstallation
- Zur Verbindung verwenden Sie am besten Cat.5e UTP Kabel aus unserem Artikelnummernbereich 45967 (10m) bis 45972 (50m).
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
330 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
2 A
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.