Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Backpinsel Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Backpinsel Silikon
RÖSLE Backpinsel Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26166627
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     12428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
Durch die breite Borstenfläche des Kopfes bietet der Pinsel extra große Speicherkapazität. Temperaturbeständig von –70 °C bis +220 °C. Ausführung mit Drahtgriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Borsten-Material
Silikon
Materiallgriff
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Aufhängerring
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.