Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena combisystem-Kunststoff-Fächerbesen XXL vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena combisystem-Kunststoff-Fächerbesen XXL vario
Gardena combisystem-Kunststoff-Fächerbesen XXL vario
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26077201
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Dank der extrem großen Arbeitsbreite von 77 cm eignet sich der GARDENA combisystem-Fächerbesen XXL vario optimal, um Laub, Grasschnitt, Vertikutiergut und andere Gartenabfälle großflächig und zeitsparend zusammenzufegen. Praktisch: einfach und schnell lässt sich der Fächerbesen in zwei Teile trennen, um die Gartenabfälle nach dem Zusammenrechen komfortabel aufzuheben. Für eine platzsparende Aufbewahrung kann der Fächerbesen XXL vario zusammengeklappt werden. Der Fächerbesen besteht aus einem hochwertigen Vollkunststoff, was einen langen Einsatz ermöglicht. Für die Stabilität sorgt ein integriertes Aluminiumrohr. Der Fächerbesen XXL vario passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 oder 150 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.

Wackelfreie Verbindung
Das combisystem-Gerät wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt. Durch die zuverlässige Technik ist ein wackelfreies und zuverlässiges Arbeiten garantiert.

Passend zu allen Stielen
GARDENA combisystem-Geräte passen zu allen GARDENA combisystem-Stielen. Ob Sie dabei einen Stiel aus Holz, aus Aluminium oder einen für rückenschonendes Arbeiten bevorzugen, bleibt Ihnen überlassen.

Teilbar
Einfach lässt sich der Fächerbesen in zwei Teile trennen, um das Rechengut komfortabel aufzusammeln oder um ihn zusammen geklappt platzsparend aufzubewahren. Geschlossen hat der Fächerbesen eine Arbeitsbreite von 77 cm und ermöglicht ein großflächiges und zeitsparendes Arbeiten.

Stabil
Der GARDENA combisystem-Fächerbessen XXL vario besteht aus hochwertigem Kunststoff mit einem integrierten Aluminium-Rohr für eine hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Merkmale
Anzahl der Zähne
30
Materiallgriff
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3100-20
ab € 13,54*
Zubehör
Gardena
3105
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.