Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P580-030 DisplayPort-Kabel 9,14 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P580-030 DisplayPort-Kabel 9,14 m Schwarz
Tripp Lite P580-030 DisplayPort-Kabel 9,14 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26055626
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P580-030
EAN/GTIN:
     0037332185846
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
12.7 mm
Höhe
304.8 mm
Breite
254 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
480 g
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
480 g
Merkmale
Kabellänge
9.14 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
358.1 mm
Höhe des Versandkartons
203.2 mm
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332185843
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P566-030
€ 46,60*
Zubehör
Tripp Lite
P568-030
€ 47,47*
Zubehör
Tripp Lite
P579-006
€ 25,84*
Zubehör
Tripp Lite
P579-010
€ 37,55*
Zubehör
Tripp Lite
P579-015
€ 33,45*
Zubehör
Tripp Lite
P580-003
€ 7,16*
Zubehör
Tripp Lite
P580-003-8K6
€ 32,75*
Zubehör
Tripp Lite
P580-006
€ 8,55*
Zubehör
Tripp Lite
P580-006-8K6
€ 28,55*
Zubehör
Tripp Lite
P580-009-8K6
€ 30,55*
Zubehör
Tripp Lite
P580-010
€ 9,86*
Zubehör
Tripp Lite
P580-015
€ 11,03*
Zubehör
Tripp Lite
P580-015-V4
€ 47,13*
Zubehör
Tripp Lite
P580F3-10M-8K6
€ 156,43*
Zubehör
Tripp Lite
P580F3-15M-8K6
€ 159,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.