Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WZ0031 Messschieber Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WZ0031 Messschieber Digital
LogiLink WZ0031 Messschieber Digital
LogiLink WZ0031 Messschieber Digital
LogiLink WZ0031 Messschieber Digital
LogiLink WZ0031 Messschieber Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26029523
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0031
EAN/GTIN:
     4052792030792
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
Produktinformationen "Digitaler Messschieber" von LogiLink Professional
Einfaches und genaues Messen wird jetzt noch einfacher mit dem digitalen Messschieber von LogiLink. Geeignet für Innen- und Außenmaße, unterstützt imperiale und metrische Messung. Leichte Handhabung durch LCD Display und einstellbares Daumenrad.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
160 g
Energie
Akku-/Batterietyp
LR44
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Technische Details
Typ
Digital
Distanzmaßsystem
Metrisch
Messbereich
150 mm
Bildschirmtechnologie
LCD
Produktfarbe
Grau
Wiederholbarkeit
0.01 mm
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.