Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink D22S68G Rack 22U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink D22S68G Rack 22U Grau
LogiLink D22S68G Rack 22U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25999222
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D22S68G
EAN/GTIN:
     8698800000119
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
  • Gewicht: 71kg.
    - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar).
    - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl.
    - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff.
    - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand.
    - Dachblech mit Ausschnitt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
71000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,55*
€ 580,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,29*
€ 569,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 475,99*
€ 566,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 455,87*
€ 542,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,87*
€ 531,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,69*
€ 497,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D16S68B
ab € 397,08*
Sonstiges
LogiLink
D16S68G
ab € 400,55*
Sonstiges
LogiLink
D22S68B
ab € 407,45*
Sonstiges
LogiLink
D32S68B
ab € 462,95*
Sonstiges
LogiLink
D32S68G
ab € 472,28*
Sonstiges
LogiLink
D42S68B
ab € 513,88*
Sonstiges
LogiLink
D42S68G
ab € 504,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.