| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-23296026 Herst.-Nr.: D42S68G EAN/GTIN: 8698800000157 |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 106kg
- Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar) - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand - Dachblech mit Ausschnitt
Weitere Informationen: Merkmale | Rack-Kapazität | 42U | | Typ | Freistehendes Gestell | | Höchstgewichtskapazität | 1500 kg | | Produktfarbe | Grau | | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | | Tiefe | 800 mm | | Gewicht | 106000 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85381000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |