Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 420160 Küchenpinsel Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 420160 Küchenpinsel Nylon Weiß
Tescoma 420160 Küchenpinsel Nylon Weiß
Tescoma 420160 Küchenpinsel Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25988728
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420160
EAN/GTIN:
     8595028425239
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flachpinsel
Borsten-Material
Nylon
Materiallgriff
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Ergonomischer Griff
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Aufhängerring
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.