Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP7816 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP7816 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
CoreParts MSP7816 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25966283
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP7816
EAN/GTIN:
     5712505332962
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
268 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
FS-2100, 4100, 4200, 4300
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.