| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-25941540 Herst.-Nr.: 6929 EAN/GTIN: 4009300011668 |
| |
|
| | |
| Südafrikanischer Rooibostee ist dank seines milden Aromas zum inoffiziellen Nationalgetränk Südafrikas geworden. Hier wird er mit dem Aroma nach frisch gebackenen amerikanischen Cookies und einer sanften Vanille-Spitze verfeinert. So erhält er seinen vollmundigen Geschmack.
Wenn Sie eine Tasse Rooibos Vanilla Cookie mit Ihrem TEALOUNGE System zubereiten, entfaltet sich der vollmundige süße Geschmack und die goldbraune Farbe. Probieren Sie diesen Tee auch unbedingt mit einem Schuss Milch.
Zutaten: Rotbusch (83 %), Gebäckaroma (9 %), Vanillearoma (7 %), Vanilleschoten Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tea pod | | Getränkearten | Rooibos | | Anzahl der Portionen pro Packung | 8 | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 20 g | | Verpackungsdesign | Hartpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |