| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-25941518 Herst.-Nr.: 6920 EAN/GTIN: 4009300011576 |
| |
|
| | |
| Unseren Tea Tastern ist mit Sencha Flower eine ganz außergewöhnliche Grüntee-Komposition gelungen. Milder Grüner Tee aus handgepflückten jungen Blattspitzen trifft auf eine exquisite Apfelnote verfeinert mit Holunderbüten-Geschmack. Eine absolut raffinierte Interpretation des Senchas.
Frisch zubereitet mit Ihrem TEALOUNGE System wird Sencha Flower zum Genuss für alle Sinne. Seine leuchtende Farbe und der angenehm mild-fruchtige Geschmack werden Sie begeistern. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie.
Zutaten: Grüner Tee (62 %), Süße Brombeerblätter, Äpfel (10 %), Holunderblütenaroma (6 %), Apfelaroma, Holunderblüten.
Aromatisierter Grüner Tee mit Apfel-Holunderblütengeschmack Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tea pod | | Getränkearten | Grüner Tee | | Anzahl der Portionen pro Packung | 8 | Verpackungsdaten | Verpackungsdesign | Hartpapier |
|
| | |
| | | |
| |