Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-89-870 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-89-870 Zange Spitzzange
Stanley 0-89-870 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867132
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-89-870
EAN/GTIN:
     3253560898700
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange gerade
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
203 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-84-496
ab € 11,73*
Zubehör
Stanley
0-89-859
ab € 10,28*
Zubehör
Stanley
0-89-867
ab € 10,89*
Zubehör
Stanley
0-89-872
ab € 10,92*
Zubehör
Stanley
0-89-873
ab € 15,79*
Zubehör
Stanley
0-89-874
ab € 13,32*
Zubehör
Stanley
0-89-868
ab € 11,70*
Zubehör
Stanley
0-89-861
ab € 11,01*
Zubehör
Stanley
0-89-871
ab € 10,41*
Zubehör
Stanley
0-89-869
ab € 10,05*
Zubehör
Stanley
0-89-875
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.