Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Kombinationszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FatMax Kombinationszange
Stanley FatMax Kombinationszange
Stanley FatMax Kombinationszange
Stanley FatMax Kombinationszange
Stanley FatMax Kombinationszange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32996503
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-89-868
EAN/GTIN:
     3253560898687
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Prüfzange
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-89-859
ab € 10,31*
Zubehör
Stanley
0-89-867
ab € 10,87*
Zubehör
Stanley
0-89-870
ab € 10,93*
Zubehör
Stanley
0-89-872
ab € 10,90*
Zubehör
Stanley
0-89-873
ab € 15,80*
Zubehör
Stanley
0-89-874
ab € 13,38*
Zubehör
Stanley
0-89-861
ab € 11,02*
Zubehör
Stanley
0-89-871
ab € 10,23*
Zubehör
Stanley
0-89-869
ab € 10,06*
Zubehör
Stanley
0-89-875
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.