Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-20-807 Handsäge Stichsäge 25,4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-20-807 Handsäge Stichsäge 25,4 cm Schwarz
Stanley 0-20-807 Handsäge Stichsäge 25,4 cm Schwarz
Stanley 0-20-807 Handsäge Stichsäge 25,4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867094
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-20-807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
254 mm
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Geeignet für Materialien
Metall
Materiallgriff
Kunststoff
Aufhänger
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-15-218
ab € 4,60*
Ähnlich
Stanley
1-15-122
ab € 5,93*
Ähnlich
Stanley
1-15-317
ab € 7,91*
Ähnlich
Stanley
3-15-905
ab € 2,16*
Ähnlich
Stanley
1-20-110
ab € 20,27*
Ähnlich
Stanley
1-20-531
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.