Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3534534
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-20-110
EAN/GTIN:
     5059045909040
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Klingenlänge = 300 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 24
Sägentyp = Bügelsäge
Klingenmaterial = Bi-Metall

Turbocut Bügelsäge. Der patentierte Blattverriegelungsmechanismus stellt einen sicheren und schnellen Blattwechsel sicher. Das präzise Blattspannungssystem ermöglicht jedes Mal die richtige Betriebsspannung bis zu 80 kg Bimetall-Rahmen mit starrem Stahlkern und Ummantelung aus verstärkter Glasfaser für Stoßbeständigkeit und Dauerbetrieb Doppelpositions-Blattwinkel von 90° und 45° für Standard-/bündiges Schneiden Der Griff verringert die Belastung des Benutzers bei längerem Einsatz
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
24
Sägentyp:
Bügelsäge
Klingenmaterial:
Bi-Metall
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Universalmesserklingen, stanley metallsäge 30 cm, bügelsäge, stanley fatmax bügelsäge, 3534534, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Stanley, 120110, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,91*
€ 26,76*
€ 4,00*
ab € 19,46*
€ 26,97*
14 Tage
10
€ 5,99*
ab € 20,66*
€ 28,05*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,85*
€ 28,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,08*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-15-211
ab € 8,21*
Ähnlich
Stanley
0-15-218
ab € 4,52*
Ähnlich
Stanley
1-15-122
ab € 5,95*
Ähnlich
Stanley
1-15-317
ab € 7,95*
Ähnlich
Stanley
3-15-905
ab € 2,15*
Ähnlich
RS Pro
1829803
ab € 30,42*
Ähnlich
RS Pro
537603
ab € 18,80*
Ähnlich
RS Pro
7894593
ab € 27,96*
Ähnlich
Stanley
1-20-531
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.