Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley FatMax Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll
Stanley FatMax Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1366012
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-20-531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Klingenlänge = 300 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 24
Sägentyp = Bügelsäge
Klingenmaterial = Bi-Metall

FatMax-Bügelsäge. 12-Zoll-Stanley-FatMax-Bügelsäge mit hoher Sägeblattspannung, eine wertvolle funktionale Ergänzung für jeden Werkzeugkasten. Hergestellt mit einem robusten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für hohe Festigkeit und 5-Zoll-Schneidleistung. Mit einem weichen Zweikomponenten-Griff mit Daumenablage für einen genaueren Schnitt. Entwickelt mit einer einstellbaren Spannvorrichtung mit Federkraftanschluss, die Ihnen bis zu 150 kg Blattspannung liefert, wodurch das Risiko von Problemen und Unterbrechungen verringert wird. Die FatMax-Bügelsäge bietet Ihnen 24 Zähne pro Zoll mit Gegenspannung für einfache Anwendung. Eigenschaften und Vorteile. Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, leicht und stabil Weicher Zweikomponentengriff Einstellbare Daumen-Skala für bis zu 150-kg-Blattspannung Bimetallsägeblatt mit 24 TPI
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
24
Sägentyp:
Bügelsäge
Klingenmaterial:
Bi-Metall
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Universalmesserklingen, stanley metallsäge 30 cm, bügelsäge, stanley fatmax bügelsäge, 1366012, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Stanley FatMax, 120531, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,54*
€ 31,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,51*
€ 31,73*
€ 4,00*
ab € 23,37*
€ 31,73*
12 Tage
10
€ 5,99*
ab € 24,32*
€ 32,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,86*
€ 36,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-15-211
ab € 8,22*
Ähnlich
Stanley
0-15-218
ab € 4,53*
Ähnlich
Stanley
1-15-122
ab € 5,97*
Ähnlich
Stanley
1-15-317
ab € 7,90*
Ähnlich
Stanley
3-15-905
ab € 2,16*
Ähnlich
RS Pro
1829803
ab € 30,34*
Ähnlich
Stanley
1-20-110
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.