Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec PD43 Etikettendrucker Wärmeübertragung Farbe 203 x 300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec PD43 Etikettendrucker Wärmeübertragung Farbe 203 x 300 DPI
Intermec PD43 Etikettendrucker Wärmeübertragung Farbe 203 x 300 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25589059
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PD43A03000050202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die Intermec PD43 und PD43C… …Etikettendrucker sind dank der nur geringen Grundfläche sehr kompakt und damit ideal geeignet enge Arbeitsplätze und den Einbau in Schränke. Die robuste Bauweise dieser Thermotransfer Drucker sorgt für Investitionssicherheit. Das intuitive Farbdisplay erleichtert die Bedienung in zehn Sprachen und unterstützt zusätzlich mit leicht verständlichen Grafiken. Zur Ansteuerung können Sie problemlos die gleiche Druckersprache des Vorgängers verwenden. Egal ob dieser mit ESim, ZSim, DSim, IPL oder Direct Protocol angesprochen werden wollte. Eine ganz besondere Stärke ist die Möglichkeit die Intermec PD43 und PD43C Drucker mit C# for Printers oder Fingerprint zu programmieren. So ist es möglich den Drucker und angeschlossene Peripheriegeräte wie z.B. Waagen direkt über Apps auf diesem Etikettendrucker zu steuern und ganz auf den Anschluss von PCs u verzichten. Bei den Intermec PD43 und PD43C Etikettendrucker wurde speziell Wert auf unkomplizierte Wartung gelegt. So ist für den Tausch des Druckkopfes oder der Andruckwalze kein Werkzeug mehr nötig. Es können unterschiedliche Medienkerne verwendet werden und sowohl innen- als auch aussengewickelte Farbbänder eingesetzt werden. Ein breites Zubehör Sortiment rundet diese Druckerserie ab.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, PCX, PNG
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, WPA, WPA2
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
203 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.190,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,01*
€ 1.529,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,99*
€ 1.516,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,44*
€ 1.470,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,75*
€ 1.443,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,98*
€ 1.417,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1-110501-00
ab € 38,61*
Zubehör
Honeywell
203-185-500
ab € 56,56*
Zubehör
Honeywell
203-188-100
ab € 20,20*
Zubehör
Honeywell
213-034-001
ab € 30,09*
Zubehör
Honeywell
213-036-001
ab € 521,39*
Zubehör
Honeywell
213-038-001
ab € 21,43*
Zubehör
Honeywell
321-576-004
ab € 9,18*
Zubehör
Honeywell
910400024880
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.