Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 10502405 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN 10502405 Bohrer Spiralbohrer-Bit
IRWIN 10502405 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543529
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10502405
EAN/GTIN:
     5709131109471
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
14 mm
Länge (mm)
160 mm
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Weiches Metall, Holz
Schaftdurchmesser
10 mm
Arbeitslänge
108 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Bodenrille
Ja
Präzisions-Bodenschnittkanten
Ja
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.